• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sabots blancs de sécurité 1000, SB 36

Réf.: 092958 36
Remise
62,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: SB
  • Matériau coque de protection: Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Pointure UE 36
Classe de protection SB
Matériau coque de protection Acier
Type de produit Sabot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092958 36
EAN / GTIN 4042035999986
Réf. fabricant 1000 GR.36

Description

Exécution:

Sabot de sécurité CLASSIC
  • Extérieur en cuir grainé.
  • Intérieur respirant et absorbant l'humidité en microfibre.
  • Lanière réglable au niveau du talon, fixe.
  • Cou-de-pied réglable.
  • Semelle extérieure en PU, antidérapante.
  • Conviennent à une utilisation en cuisine.

Norme:

EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier