• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottes de sécurité jaunes DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5 39

Réf.: 092918 39
Remise
55,60 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S5
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Purofort
Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Pointure UE 39
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092918 39
EAN / GTIN 8713197011514
Réf. fabricant C462241 GR. 39

Description

Exécution:

Les bottes de sécurité légères PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY assurent une adhérence exceptionnelle sur les sols irréguliers. Pour travaux difficiles.
  • Tige en Purofort®, résistante aux produits chimiques.Antistatique.
  • Semelle intercalaire optimale.
  • Semelle extérieure Purofort®.
  • Amortissement au niveau des talons.
  • Isolante jusqu'à -20°.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA