• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottines de soudeur anthracite VX 7380 PERB, S3 NB 45

Réf.: 092814 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092814 45
EAN / GTIN 4044348369883
Réf. fabricant VX7380PERBS3NB45P

Description

Exécution:

Bottines de soudeur VX 7380 PERB pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l’écoulement de liquides chauds.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan, anthracite.
  • Système d’amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092815.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir