Bottines à lacets noires/marron ESD CK Polar SF NB, Pointure UE: 39

Réf.: 092783 39
Price per 1 Paire
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): 200
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant ESD CK Polar SF
Pointure UE 39
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092783 39
EAN / GTIN 4044348589182
Réf. fabricant ESD CK POLAR SF NB GR. 39
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Les bottines ESD CK Polar assurent une protection contre le froid extrême. Grâce à l'excellente isolation thermique, la doublure en agneau tissé maintient les pieds au chaud sans transpirer. La semelle extérieure antidérapante avec zone de flexion garantit la sécurité de marche.
  • Semelle extérieure avec profil de 3 mm.
  • Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux.
  • Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques.
  • Zone de flexion à point de pivot.
  • Large surface d’appui.
  • Bonne résistance aux acides et aux alcalis.
  • Résistance à la chaleur jusqu'à env. 220 °C, résistance à la chaleur à court terme jusqu'à 300 °C.
  • Fermeture auto-agrippante. Languette fermée.
  • Laçage central.
  • Doublure en agneau tissé (isolation du froid jusqu'à -20 °C).
  • Support plantaire tout confort interchangeable ERGO-SOFT.

Norme:

EN ISO 20345:2011