• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses noires/blanches GINGER ESD, S2 XB 37

Réf.: 092714 37
Remise
111,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norm: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 37
Couleur noirs / blancs
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092714 37
EAN / GTIN 4044348586839
Réf. fabricant GINGER XB 37

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes Ginger ESD avec technologie VARIO Multiflex®. Motifs hexagonaux noirs/blancs sobres.
  • Tige fonctionnelle respirante à motifs hexagonaux.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Doublure fonctionnelle douce et respirante.
  • Support plantaire tout confort amovible ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant supplémentaire.
  • Semelle antidérapante avec protection renforcée contre les entorses grâce aux bras de levier réduits.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092713.