Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses, bleues DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1, Pointure UE: 40

Réf.: 092710 40
Remise
93,46 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DIRECTOR
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092710 40
EAN / GTIN 4030839278499
Réf. fabricant 729594-40

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité Business élégantes, idéalement adaptées aux tenues Business dans les tons bleus. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Tige en microfibres.
  • Doublure intérieure en tissu respirante.
  • Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.
  • Semelle intérieure entière Sportive ESD grey.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Existe en S1P