• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses blanches VD PRO 3570 ESD, S2 NB 45

Réf.: 092676 45
Remise
111,20 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 45
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092676 45
EAN / GTIN 4044348568354
Réf. fabricant VDPRO3570ESDNB45P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Languette antipoussière.
  • Sans coutures.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, en gris argent.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092677.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir