• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses noires, version XB ESD 756 SMC, S3 XB 41

Réf.: 092674 41
Remise
117,70 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 41
Protection du métatarse Polyuréthane
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092674 41
EAN / GTIN 4044348515921
Réf. fabricant ESD 756 SMC S3 XB GR. 41

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité avec Secura Meta Cover protègent le cou-de-pied et le métatarse (protection du métatarse certifiée) tout en préservant la souplesse de la chaussure. Amortissement au niveau des talons Secure Vario® pour un grand confort.
  • Tige en nubuck.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Fibre ignifuge Nomex®.
  • Semelle extérieure TPU Dynamics.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO_SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Protection du métatarse Secura Meta Cover (matériau à base de polyuréthane).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.