• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses noires VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, Pointure UE: 39

Réf.: 092663 39
Remise
107,44 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 39
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092663 39
EAN / GTIN 4044348590553
Réf. fabricant VD3500SSTSFXB39P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu’à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Chaussures basses et bottines à lacets avec protection antiperforation en tissu.