Chaussures basses noires VD 3500 SST ESD, S2 NB 46

Réf.: 092660 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 46
    Couleur noir
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092660 46
    EAN / GTIN 4044348589717
    Réf. fabricant VD 3500 SST NB 46

    Description

    Exécution:

    Avec semelle première en cuir véritable.
    Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092661.
    Comprend l’élément amortisseur rouge et noir