Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bottines à lacets noires/bleues SST 7300, S2 NB, Pointure UE: 37

Réf.: 092655 37

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SST 7000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092655 37
Réf. fabricant SCHNÜRST. SST 7300 NB 37

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SST avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®, technologie VARIO Multiflex® et semelle SST (STEITZ SURE STEP®) pour sols huileux ou graisseux.
  • Tige en nubuck souple.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Sure Step (SST), gris-bleu.
  • Embout de protection renforcé.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 47.
Exécution large XB sous 092656.