Chaussures basses noires/bleues VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 41

Réf.: 092570 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Couleur Noir / bleu
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092570 41
EAN / GTIN 4044348520376
Réf. fabricant VD PRO 1500 SF NB 41

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092571.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier