Chaussures basses grises/noires Steitz Secura Salix S1 XB, Pointure EU: 46

Réf.: 092496 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses Salix S1 SRC XB
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092496 46
EAN / GTIN 4044348707302
Réf. fabricant SALIXXB46P

Description

Exécution:

SALIX ESD S1
  • Tissu en maille moderne.
  • Doublure textile fonctionnelle.
  • ECO CAP avec plastique marin.
  • Semelle intérieure en chanvre.
  • Semelle extérieure Competition en TPU avec profil de 3 mm.
  • Equipement ESD.
  • Fabrication sans métal.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092495.