Chaussures basses noires KRESS, S1PS FO SR 35

Réf.: 092413 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S1PS
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété résistance au carburant
    Pointure UE 35
    Couleur noir
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092413 35
    EAN / GTIN 8023796642171
    Réf. fabricant 78450-003.W35

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité KRESS au look sportif.
    • Tige réalisée dans la matière respirante BREATEX.
    • Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne et résistante à l'abrasion.
    • Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
    • Semelle extérieure PU/TPU.
    • Embout en cuir.
    • Equipement ESD.
    Poids : Pointure 42 - 510 grs

    Norme:

    EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.