Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes, marron Scout, Pointure UE: 50

Réf.: 092336 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection O2
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Pointure UE 50
Type de produit Bottines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092336 50
Réf. fabricant 206302 GR.50

Description

Exécution:

Rangers imperméables et respirantes à membrane GORE-TEX® quatre couches et fermeture rapide bizone.
  • Tige en nubuck.
  • Doublure intérieure résistant à l'abrasion agréable à porter.
  • Semelle en caoutchouc/PU antidérapante et antisalissante.
  • Système de laçage bizone permettant une adaptation optimale au pied.

Norme:

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier