• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses noires MANAGER XXB Low ESD, S3 42

Réf.: 092243 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Type de produit Chaussures basses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092243 42
EAN / GTIN 4030839381823
Réf. fabricant 723231-42

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité Business élégantes, idéalement adaptées aux tenues Business dans les tons noirs. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Tige en nubuck.
  • Doublées cuir.
  • Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.
  • Semelle intérieure entière Sportive ESD grey.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.
  • Modèle ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO