• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses noires/blanches uvex 1 sport, S3 46

Réf.: 092148 46
Remise
121,32 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092148 46
EAN / GTIN 4031101679495
Réf. fabricant 6596246

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères, sportives et raffinées. Conviennent aux personnes allergiques au chrome, en raison de la fabrication à partir de matières synthétiques. Largeur 11.
  • Semelle extérieure en polyuréthane double densité offrant de bonnes propriétés antidérapantes.
  • Embout de protection 100 % sans métal – forme anatomique et bonne stabilité latérale.
  • Equipement ESD.
  • Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.

Tige en microvelours respirant.

Norme:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.