Chaussures hautes à lacets noires/orange uvex 2, S3 35

Réf.: 092133 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Composite
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 35
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092133 35
    EAN / GTIN 4031101653228
    Réf. fabricant 6509235

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
    • Doublure Distance Mesh.
    • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
    • Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
    • Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
    • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
    • Equipement ESD.

    Chaussures hautes à lacets avec tige en microvelours high-tech hydrophobe, col et languette anti-poussière matelassés.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.