Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Move Two 101 S2 ESD, Pointure EU: 39

Réf.: 092097 39
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092097 39
EAN / GTIN 4067263114222
Réf. fabricant 092097 39

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L’esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.
  • Tige en microfibre.
  • Protection antiperforation en tissu.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU / maille.
  • Semelle extérieure PU / TPU, noire.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.

Chaussures basses à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.