Chaussures basses anthracite/noir Chaussures de sécurité comfort ESD, S1 W1 38

Réf.: 092052 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Classe de protection S1
    Matériau coque de protection Aluminium
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 38
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092052 38
    EAN / GTIN 4062406280116
    Réf. fabricant 092052 38

    Description

    Exécution:

    Les chaussures de sécurité GARANT comfort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée “Made in Germany” garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige (W1 pour pieds de largeur normale, W2 pour pieds plus larges) et le mode de fabrication pincé permettent d’obtenir un “vrai” système d'adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi largement à préserver la santé à long terme.
    • Tige en microfibres légères mais résistantes.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Heel-Puller GARANT comfort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
    • Support plantaire GARANT comfort avec amortissement en fonction du poids.
    • Semelle extérieure GARANT comfort TPU.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures basses à structure d'aération grande surface.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Existe en S1P
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    • Support plantaire GARANT comfort avec amortissement en fonction du poids, voir Accessoires de protection des pieds, sous les codes art.: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).
    • De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l'amortissement doux, la réf. 40-45 avec l'amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l'amortissement dur.
    • Dans la section Accessoires de protection des pieds, vous trouverez également des lacets GARANT adaptés sous le code art.: 092855 120.

    Modèle large W2 sous 092053.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier