{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | OXFORD | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 310 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | M | |
Type de produit | Vestes de travail |
Référence article | 091973 M | |
EAN / GTIN | 7040055120264 | |
Réf. fabricant | 73251_990-M |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestes isolantes OXFORD, noir, Taille unisexe: M
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
104,50 €
56,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
623 article(s) en stock
43,71 €
24,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 029 article(s) en stock
34,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
485 article(s) en stock
49,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
810 article(s) en stock
45,97 €
34,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
78,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
78,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
64,80 €
55,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | noir | bleu bleuet | noir | gris foncé / noir / rouge | gris foncé / noir / rouge | bleu foncé | bleu foncé | bleu foncé |
Grammage du matériau / densité du tissu | 310 g/m2 | 320 g/m2 | 320 g/m2 | 320 g/m2 | 320 g/m2 | 230 g/m2 | 230 g/m2 | 300 g/m2 |
Taille unisexe | M | M | M | M | M | M | M | M |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | 100% polyester | 100% polyester | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100 % polyester |
Lavage | 40 °C couleurs | Couleur 30 °C | Couleur 30 °C | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs | 30 °C linge délicat | 30 °C linge délicat | 30 °C linge délicat |
Type de produit | Vestes de travail | Vestes softshell | Vestes softshell | Vestes softshell | Vestes softshell | Vestes softshell | Vestes softshell | Vestes Loft |