• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilets softshell M

Réf.: 091856 M
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique pas de nettoyage chimique
Séchage Ne pas passer au sèche-linge
Repassage ne pas repasser
Couleur noir
Taille unisexe M
Type de produit Gilets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091856 M
EAN / GTIN 7330509324820
Réf. fabricant 817025159900M

Description

Exécution:

Veste respirante softshell en matière douce, coupe-vent et hydrofuge, agréable à porter. Extensible pour une liberté de mouvement maximale.
  • Fermetures éclair simples imperméables.
  • Poches de poitrine et avant à fermeture éclair.
  • Taille réglable avec cordon.
  • Dos allongé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier