• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalons softshell X1500, noir, Taille de confection DE: 44

Réf.: 091845 44
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille UK XS
Taille US XS
Taille ES C44
Taille NL C44
Taille SE C148
Taille de confection DE 44
Taille FR 38
Taille IT C44
Norme EN 14404
Type de produit Pantalons anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091845 44
Réf. fabricant 150025179900C44
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Pantalon sportif en matière softshell stratifiée à 3 couches. Coupe-vent et hydrofuge parallèlement à une bonne respirabilité. Très résistant grâce aux renforts en CORDURA® à tous les endroits particulièrement exposés à l'usure. Jambes ergonomiques, forme anatomique améliorée. Bas de jambe ajustable par un cordon de serrage.
  • Poches latérales et poches avant de biais.
  • Poches à clous avec passants à outils, escamotables dans les poches latérales.
  • Poche revolver à soufflet.
  • Poche de jambe à fermeture éclair.
  • Poche sur la jambe avec poche pour stylo et téléphone portable en matériau hydrofuge.
  • Poche pour mètre-pliant renforcée en Cordura®, extra large.
  • Poches protège-genoux avec deux hauteurs d'insertion.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091495 et 091497.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.