{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Couleur | gris / noir | |
Taille ES | 44C | |
Taille de confection DE | 24 | |
Taille FR | 44C | |
Taille IT | 44C | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091838 24 | |
EAN / GTIN | 7330509594575 | |
Réf. fabricant | 155618609499 D24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon Artisanat, gris / noir, Taille de confection DE: 24
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
75,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
62,23 €
26,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | gris / noir | noir / rouge |
Taille de confection DE | 24 | 24 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | 225 g/m2 |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | 89% nylon; 11% élasthanne |
Lavage | Couleur 60 °C | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de travail | Pantalons de travail |
Sexe | Homme | Homme |