Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon CHELSEA EVOLUTION, noir / orange, Taille de confection DE: 54

Réf.: 091825 54
  • Composition du tissu: 21% polyester; 79% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 295
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHELSEA EVOLUTION
Sexe Homme
Composition du tissu 21% polyester; 79% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 295 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / orange
Taille de confection DE 54
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091825 54
EAN / GTIN 7040055696257
Réf. fabricant 77446_992-C54

Description

Exécution:

Pantalon CHELSEA EVOLUTION en matière Chelsea robuste à teneur élevée en coton pour un port agréable, même lors des chaudes journées d'été.
Le tissu expansible dans les 4 sens offre souplesse et liberté de mouvement.
  • Poches revolver.
  • Fermeture éclair YKK® à l’entrejambe.

Pantalon avec ourlet extensible. Pour plus de confort, les genoux sont préformés et présentent une matière plus mince sur l'arrière. Particulièrement durable grâce au renfort en Cordura® au niveau des zones les plus sollicitées. Poche pour mètre pliant à double fond en CORDURA®.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.