• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vestes isolantes ADVANCED 3XL

Réf.: 091794 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 240
  • Lavage: 40°C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVANCED
Sexe Homme
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 240 g/m2
Lavage 40°C couleurs
Couleur pétrole / noir
Taille unisexe 3XL
Type de produit Vestes isolantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091794 3XL
EAN / GTIN 5711074598274
Réf. fabricant 17115-318-4409 3XL

Description

Exécution:

La veste isolante de haute qualité avec isolation CLIMASCOT® tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume. Les empiècements élastiques sur les côtés assurent une grande liberté de mouvement. Grâce à son volume réduit, cette veste est idéale comme couche isolante intermédiaire. Hydrofuge. Avec effets réfléchissants.
  • Avec fermeture éclair et rabat coupe-vent caché.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poches intérieures.
  • Ourlet de la veste et poignets élastiqués.