Vestes hiver ADVANCED, noir, Taille unisexe: XL

Réf.: 091793 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 87% polyamide; 13% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40°C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVANCED
Sexe Homme
Composition du tissu 87% polyamide; 13% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage 40°C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe XL
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091793 XL
EAN / GTIN 5711074596959
Réf. fabricant 17035-411-09 XL

Description

Exécution:

Le blouson d'hiver particulièrement léger en stretch 4 voies est élastique et offre une grande liberté de mouvement. Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées. L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume. Meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Avec fermeture éclair imperméable et rabat coupe-vent caché.
  • Poches poitrine et latérales zippées.
  • Poches intérieures.
  • Manches avec bordures en côtes tricotées cachées.
  • Ourlet de la veste élastiqué.