{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ICU | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 94 % polyester; 6 % élasthanne | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 325 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | jaune / noir | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 2 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091788 L | |
EAN / GTIN | 7040056056678 |