Salopette de signalisation Plaline 27

Réf.: 091779 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PLANAM Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PLANAM.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taille homme
Taille à commander DE Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 25% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 290
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 40 °C
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Plaline
    Sexe Homme
    Composition du tissu 75 % polyester; 25% coton
    Grammage du matériau / densité du tissu 290 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage Couleur 40 °C
    Blanchissage Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
    Séchage Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage Ne pas repasser
    Couleur orange / zinc
    Taille de confection DE 27
    Taille FR 50C
    Norme EN ISO 20471
    Type de produit Salopettes de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091779 27
    EAN / GTIN 4030913942346
    Réf. fabricant 5620 GR. 27

    Description

    Exécution:

    Salopette de signalisation en tissu mixte.
    • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
    • Poche bavette à rabat et fermeture auto-agrippante, autre poche bavette à fermeture éclair.
    • Taille réglable avec bouton de jean.
    • Bretelles élastiques.
    • Boucle de sécurité sur les bretelles.

    Norme:

    Certification suivant EN ISO 20471, classe 2.

    Remarque(s):

    Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.
    Salopette de signalisation en jaune / zinc sous le code art. 091778.
    Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.