{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Plaline | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Couleur | orange / zinc | |
Taille de confection DE | 52 | |
Taille FR | 48 | |
Norme | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091777 52 | |
EAN / GTIN | 4030913941943 | |
Réf. fabricant | 5610 GR 52 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon de signalisation Plaline, orange / zinc, Taille de confection DE: 52
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
60,72 €
44,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
53,58 €
31,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | orange / zinc | Orange / gris |
Taille de confection DE | 52 | 52 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex |
Lavage | Couleur 40 °C | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation |