{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Plaline | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Couleur | jaune / zinc | |
Taille de confection DE | 60 | |
Norme | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091776 60 | |
EAN / GTIN | 4030913942223 | |
Réf. fabricant | 5611 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon de signalisation Plaline, jaune / zinc, Taille de confection DE: 60
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
66,79 €
36,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock
53,58 €
45,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | jaune / zinc | jaune / gris |
Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex |
Lavage | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation |
Sexe | Homme | Homme |