Veste de signalisation en polaire L

Réf.: 091747 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Vêtements de signalisation Blakläder
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 100% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 40 °C couleurs
    Blanchissage Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique pas de nettoyage chimique
    Séchage Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage ne pas repasser
    Couleur Jaune
    Taille unisexe L
    Norme EN ISO 20471
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091747 L
    EAN / GTIN 7330509289457
    Réf. fabricant 485325603300L

    Description

    Exécution:

    Blouson de haute-visibilité doublé en polaire. Avec poche porte-badge et fermeture éclair simple en plastique. Idéal comme 2ème couche sous un blouson fonctionnel. Anti-pelluche.
    • Poches de poitrine à fermeture éclair.
    • Deux poches avant.
    • Manches longues avec poignets réglables et élastiqués.
    • Ourlet réglable par cordon.

    Norme:

    Certification suivant EN ISO 20471, classe 3

    Remarque(s):

    Catégorie de signalisation Blakläder C pour certification combinée.