{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements de signalisation Blakläder | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Lavage | 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | jaune / bleu marine | |
Taille de confection DE | 62 | |
Norme | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091744 62 | |
EAN / GTIN | 7330509413050 | |
Réf. fabricant | 156618113399C60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon de signalisation, jaune / bleu marine, Taille de confection DE: 62
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
92,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
53,58 €
45,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | jaune / bleu marine | jaune / gris |
Taille de confection DE | 62 | 62 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex |
Lavage | 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | 40 °C couleurs |
Sexe | Homme | Homme |