{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | orange / bleu marine | |
Taille de confection DE | 52 | |
Norme | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 1 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091728 52 | |
EAN / GTIN | 7330509697658 | |
Réf. fabricant | 154118118953C52 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Shorts de signalisation, orange / bleu marine, Taille de confection DE: 52
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
87,21 €
63,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
443 article(s) en stock
53,58 €
45,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | orange / bleu marine | jaune / gris |
Taille de confection DE | 52 | 52 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex |
Lavage | 60 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation |