{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Vêtements multinormes Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 210 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | bleu marine / jaune | |
Taille unisexe | S | |
Norm | EN CEI 61482-2; EN ISO 20471 | |
Type de produit | Polos de signalisation |
Référence article | 091703 S | |
EAN / GTIN | 7330509536841 | |
Réf. fabricant | 343817418933S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polo multinorme S
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
129,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
28,30 €
14,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | bleu marine / jaune | Gris / jaune |
Grammage du matériau / densité du tissu | 210 | 155 |
Norm | EN CEI 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taille unisexe | S | S |
Composition du tissu | 60% modacrylique ;39% coton ;1% fibre spéciale | 100% polyester |
Lavage | 60 °C couleurs | 60 °C couleurs |
Type de produit | Polos de signalisation | Polos de signalisation |