Exécution:
Gilet de signalisation à fermeture éclair.
- Poche pour carte d’identité.
- Poche latérale à rabat.
- Bandes réfléchissantes sur les épaules, le devant et le dos.
Norme:
Certification suivant EN 20471 classe 2.
Warning:
Utilisation normale- Pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans toutes les conditions de luminosité possibles en journée ainsi que dans l’obscurité ou au crépuscule en cas d’éclairage par des sources lumineuses. Effet protecteur optimal uniquement si le vêtement de signalisation est porté fermé. La coupe correspond au tour de poitrine. Une tolérance intégrée assure le confort et permet de porter le vêtement par-dessus des couches de vêtements légers. Si des vêtements plus épais doivent être portés en dessous, une taille plus grande peut être nécessaire.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne protège pas contre les risques mécaniques, chimiques ou électriques, ni contre la chaleur et le feu.
- Ne protège pas du froid.
- Le port d’un vêtement de signalisation ne garantit pas que l’utilisateur sera visible dans toutes les circonstances.
- Ne pas modifier le vêtement de signalisation de sa propre initiative.
- Les réparations ne doivent pas nuire aux performances des vêtements. Ne pas réparer le vêtement de signalisation de sa propre initiative.
- Ne pas couvrir les bandes réfléchissantes avec un autre vêtement ou un autre équipement.