• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Alternative disponible :

Gilets de signalisation, orange / noir, Taille unisexe: S

Réf.: 091691 S
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
332 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 120
  • Lavage: 30 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 120 g/m2
Lavage 30 °C couleurs
Couleur orange / noir
Norme EN ISO 20471
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091691 S
EAN / GTIN 4067263031208
Réf. fabricant PS149
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gilet de signalisation à fermeture éclair et cinq poches pratiques. Design bicolore, insensible à la saleté.
  • Poche de poitrine pour téléphone portable.
  • 1 poche de poitrine à rabat.
  • 2 poches à fermeture éclair.
  • 2 poches pour stylo.
  • 2 bandes réfléchissantes horizontales.

Norme:

Certification suivant EN 20471 classe 1.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag sowie beim Anstrahlen durch Lichtquellen in Dunkelheit und Dämmerung. Optimale Schutzwirkung nur bei geschlossen getragener Warnschutzkleidung. Die Passform entspricht dem Brustumfang. Eine eingearbeitete Toleranz sorgt für Komfort und ermöglicht das Tragen des Kleidungsstücks über leichten Kleidungsschichten. Wenn darunter dickere Kleidung getragen werden muss, kann eine größere Größe erforderlich sein.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor mechanischen, chemischen oder elektrischen Gefahren, Hitze und Feuer.
  • Schützt nicht vor Kälte.
  • Tragen von Warnschutzkleidung stellt nicht sicher, dass Träger unter allen Umständen gesehen wird.
  • Warnschutzkleidung nicht eigenmächtig modifizieren.
  • Reparaturen dürfen die Leistung der Kleidung nicht beeinträchtigen. Warnschutzkleidung nicht eigenmächtig reparieren.
  • Reflexstreifen nicht mit anderer Kleidung oder Ausrüstung verdecken.