Polo homme ESD CONDUCTEX® Cotton Knit L

Réf.: 091626 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 95% coton; 5% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CONDUCTEX®
    Sexe Homme
    Composition du tissu 95% coton; 5% carbone
    Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Couleur gris argenté
    Taille unisexe L
    Type de produit Polo

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091626 L
    EAN / GTIN 4050274471033
    Réf. fabricant 08011 86004 002 50-L

    Description

    Exécution:

    Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
    Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
    Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
    • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
    • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

    Norme:

    EN 61340-5-1.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier