{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 380 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | bleu royal | |
Taille de confection DE | 46 | |
Type de produit | Pantalon de soudeur |
Référence article | 091599 46 | |
EAN / GTIN | 4050274860158 | |
Réf. fabricant | 01096 50062 001 41-46 |