Vestes Loft ACCELERATE 3XL

Réf.: 091576 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ACCELERATE
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 100% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 40 °C couleurs
    Couleur bleu azur / bleu noir
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes Loft

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091576 3XL
    EAN / GTIN 5711074651658
    Réf. fabricant 18015-318-91010 3XL

    Description

    Exécution:

    Le blouson Loft hydrofuge tient chaud grâce à l'isolation CLIMASCOT®. Etant donné que le produit est léger, doux et bien isolant, il est idéal comme couche intermédiaire. La matière stretch élastique offre une forme agréable et ergonomique. Les effets réfléchissants garantissent une meilleure visibilité.
    • Fermeture éclair avant avec rabat coupe-vent.
    • Poche de poitrine à fermeture éclair.
    • Poches avant zippées.
    • Ourlet élastiqué et réglable.
    • Manches élastiquées.
    • Porte-badge amovible.