• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hardshell ACCELERATE, bleu azur / bleu noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091574 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 210
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACCELERATE
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 210 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Norme EN 343
Couleur bleu azur / bleu noir
Taille unisexe M
Type de produit Veste hardshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091574 M
EAN / GTIN 5711074708598
Réf. fabricant 18301-231-91010 M

Description

Exécution:

La veste hardshell de la série ACCELERATE est respirante, coupe-vent et hydrofuge. Pour ce faire, les coutures sont collées et les bordures en côtes tricotées sont cachées au niveau des poignets. En outre, les manches sont renforcées en CORDURA®. La capuche fourrée, également amovible, peut être réglée à l'aide de cordons.
  • Fermeture éclair avant avec rabat coupe-vent.
  • Poche intérieure à fermeture éclair.
  • Poches poitrine et avant zippées.
  • Porte-badge amovible.
  • Ourlet élastiqué réglable.
  • Effets réfléchissants.
  • Certification suivant EN 343 (cl. 3.3).