• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson Rockford L

Réf.: 091572 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 270
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
  • Lavage: Couleur 60 °C; Lavage industriel autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDUSTRY
Sexe Unisexe
Composition du tissu 65 % polyester; 35 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 270 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
Lavage Couleur 60 °C; Lavage industriel autorisé
Couleur bleu bleuet
Taille unisexe L
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091572 L
EAN / GTIN 5707209813695
Réf. fabricant 10509-442-11 L

Description

Exécution:

Blouson à col droit, avec deux poches de poitrine à rabat et une poche intérieure.
  • Grande liberté de mouvement grâce aux manches préformées.
  • Fermeture éclair à rabat coupe-vent et boutons-pressions cachés.
  • Taille et poignets réglables en largeur à l'aide de boutons-pressions.

Mascot® INDUSTRY. Ligne de vêtements classiques pour l'industrie, unicolores avec coutures contrastées. Particulièrement robustes et résistants grâce aux triples coutures rabattues. Développés en collaboration avec des blanchisseries industrielles. Disponibles dans diverses couleurs et qualités.

Remarque(s):

Autres couleurs, tailles et qualités disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.