Vitre en polycarbonate, Type: PC

Réf.: 091528 PC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Ecran facial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091528 PC
EAN / GTIN 4030971027856
Réf. fabricant HWS1022PCKLAR

Description

Exécution:

Vitre grand angle incurvée en polycarbonate. 100 × 220 mm. Epaisseur env. 1 mm. Très réfléchissante et protection UV. Indice de protection III.
Vêtements de protection thermique supportant une chaleur rayonnante jusqu’à 1000 °C. Cette matière très douce et souple permet d’améliorer le confort. Réflexion élevée de la chaleur.
Fenêtre transparente.

Norme:

EN 166; EN 171

Adapté(s) pour:

Cagoule anti-chaleur 09 1527.