Blouse anti-chaleur, Taille de confection DE: 52

Réf.: 091514 52
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

JUTEC Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque JUTEC.

Tableau des tailles
Taille à commander DE Hauteur cm Tour de poitrine cm Longueur d’avant-bras Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Table de conversion
Taille à commander DE Taille INT Taille IT Taille FR Taille US Tailles normales femme
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Mesure

Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Composition du tissu: Aramide Preox
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Composition du tissu Aramide Preox
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Taille de confection DE 52
Type de produit Blouses anti-chaleur

Identification et classification

Référence article 091514 52
Copier
EAN / GTIN 4030971021588
Copier
Réf. fabricant HSM120KA-1 GR.52
Copier
Fabricant JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Description

Exécution:

Blouse anti-chaleur env. 1200 mm de long. Avec fermeture isolée et col droit. Avec fermeture auto-agrippante.
Vêtements de protection thermique supportant une chaleur rayonnante jusqu’à 1000 °C. Cette matière très douce et souple permet d’améliorer le confort. Réflexion élevée de la chaleur.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.