Exécution:
Protection de soudage de haute qualité, à design bicolore moderne. Protection constante et optimale contre les flammes lors des travaux de soudage. Port agréable parallèlement à une bonne protection. Bonne tenue des couleurs grâce à l’indanthrène utilisé comme colorant. Le tissu moyennement robuste de 330 g/m
2 convient particulièrement aux travaux de soudage nécessitant une plus grande liberté de mouvement. Protection permanente contre les flammes y compris après 100 lavages, suivant EN ISO 15797.
Blouson de la série Splash à col variable, à la fois montant et rabattu.
- Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
- Poignets réglables en largeur au moyen de boutons-pression.
- Poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible.
Norme:
- EN ISO 11611, classe 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Remarque(s):
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Veste de soudeur en
anthracite foncé / gris avec grammage textile de
525 g/m², certifiée suivant
EN 11611, classe 2, sous le code art.
091501.