{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Splash | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 525 g/m2 | |
Lavage | Lavage industriel autorisé | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | Anthracite / rouge | |
Taille de confection DE | 58 | |
Taille FR | 52 | |
Taille IT | 60 | |
Type de produit | Blouson de soudeur |
Référence article | 091480 58 | |
Réf. fabricant | 952160547 GR. 58 |