Pantalon dames Lemberg, bleu noir, Taille de confection DE: 36

Réf.: 091478 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes Diamond Fit

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 205
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Dame
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 205 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur bleu noir
Taille de confection DE 36
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091478 36
EAN / GTIN 5711074730445
Réf. fabricant 18778-230-010 76C36

Description

Exécution:

Mascot® UNIQUE. La ligne de vêtements de travail à coupe ergonomique et aux détails bien pensés comprend une large gamme d'articles disponibles en différentes couleurs, tailles et qualités. Particulièrement robustes grâce aux triples coutures ultra résistantes.
Pantalon dames léger à taille basse et marquée. Avec passants de ceinture et pour outils à la taille. Poche avant avec poche intégrée pour téléphone portable.

Description:

Ajustement ergonomique avec jambes préformées et empiècements renforcés à l'intérieur des jambes et à l'entrejambe.

•Modèle léger
•Fermeture éclair à l'entrejambe.
•Poches avant et poches revolver renforcées.
•Poche sur jambe à rabat avec poche pour téléphone portable et boutons-pressions cachés.
•Poche latérale et pour mètre pliant.
•Poches avant renforcées en CORDURA®.

Remarque(s):

Autres couleurs, tailles et qualités disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles. Disponibles en stock dans les tailles 36-46.

Téléchargements et documents

De la même série "UNIQUE" Afficher tout