{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements ignifugés Blakläder | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 85% coton; 14 % polyester; 1% de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | noir | |
Taille ES | D104 | |
Taille NL | D104 | |
Taille SE | D112 | |
Taille de confection DE | 26 | |
Taille FR | 48C | |
Taille IT | D104 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Type de produit | Pantalon ignifugé |
Référence article | 091466 26 | |
EAN / GTIN | 7330509546802 | |
Réf. fabricant | 156115169994D26 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |