{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements ignifugés Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 59 % modacrylique; 39% coton; 2% fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 180 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 14116 | |
Couleur | Bleu marine | |
Taille unisexe | 2XL | |
Type de produit | T-shirt ignifugé |
Référence article | 091455 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509536957 | |
Réf. fabricant | 348217178900XXL |