• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablier de soudeur 91/60

Réf.: 091437 91/60
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% cuir
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 1200
  • Norme: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 100% cuir
Grammage du matériau / densité du tissu 1200
Norme DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit Tabliers de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091437 91/60
EAN / GTIN 4067263476665
Réf. fabricant 091437 91/60

Description

Exécution:

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable combinée à un tissu difficilement inflammable. Boutons-pression isolés électriquement et fermetures auto-agrippantes ignifuges. Les vêtements protègent des flammes, des projections de matière fondue et de la chaleur radiante lors d’opérations de soudage, de meulage ou de découpe au chalumeau.
Tablier de soudeur à sangle réglable et taille variable.
  • Boucle d’ouverture facile.
Longueur 91 cm, Largeur 60 cm.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 2 A1 + A2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier